Bowden kábel

Cikkszám: 798-0152
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
Cikkszám 798-0152
EAN / GTIN 4000896082247
Gyártó száma 798-0152
L-szám L60140 5271

Leírás

Leírás:

  • Bowden kábel 798-15-hez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz