Csere készlet ∙ 2 db rögzítőcsavar ∙ 2 db rögzítő alátét

Cikkszám: 798-013/4
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
    Cikkszám 798-013/4
    EAN / GTIN 4000896155460
    Gyártó száma 798-013/4
    L-szám L60140 6247

    Leírás

    Leírás:

    • Pótalkatrész készlet ∙, amely a következőkből áll:
      2 rögzítőcsavar ∙ 2 záróalátét a 798-13-hez
    • Németországban készült
    • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz