MARTOR BLADE 360°-TURNING BLADE 797 , 10 tárban

Cikkszám: 797.50
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 797.50
EAN / GTIN 4002632921483
Gyártó száma 797.50
L-szám L60170 340

Leírás

Leírás:

A 360°-os forgatható penge NR. A MARTOR 797 egy kiváló minőségű acél penge, amelyet kifejezetten sorjátlanításhoz terveztek. 47 mm hosszú, 3,2 mm széles és 3,20 mm vastag.

A 360°-os forgatható penge NR. a 797 a 797,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető.
A penge jellemzői:
1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú sorjázó penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz