Gerendafúró, 460 mm hosszú 16 mm

Cikkszám: 795610 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 16 mm
Spirálhossz 390 mm
Teljes hossz 460 mm
Szár ⌀ 12 mm
Szár hatszög 11 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795610 16
EAN / GTIN 9002696165446
Gyártó száma 0084160460

Leírás

Kivitel:

Menetes heggyel és elővágóval. A szár 13 mm-es fúrótokmányhoz alkalmas.

Felhasználás:

Mély furatok fúrásához (pl. gerendák / szarufák).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz