Fa csigafúró 5 mm

Cikkszám: 795305 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúró ⌀ 5 mm
Teljes hossz 85 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795305 5
EAN / GTIN 9002696176589
Gyártó száma 013C050085

Leírás

Kivitel:

Köszörült precíziós kivitel 2 éllel, 2 elővágóval és központosító csúccsal.
Nagy keménységű HSS fa csigafúró. Speciális elővágó a tiszta fúrási eredmények érdekében, a kettős hátél következtében tökéletes körfutás.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz