Fa csigafúró 5 mm

Cikkszám: 795300 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúró ⌀ 5 mm
    Teljes hossz 85 mm
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 795300 5
    EAN / GTIN 4002395331321
    Gyártó száma 4932363653

    Leírás

    Kivitel:

    Köszörült precíziós kivitel 2 éllel, 2 elővágóval és központosító csúccsal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz