Forstnerfúró készlet fatokban 5

Cikkszám: 795160 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúrók száma 5
    Csomagolás Fa tok
    15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 795160 5
    EAN / GTIN 9002696009559
    Gyártó száma 03100005K

    Leírás

    Kivitel:

    Két élű, hengeres szárral.
    Speciális acél, normál felhasználáshoz fában történő fúráshoz, részben keményfában is. Az éles körbefutó él gondoskodik a kiszakadásmentes zsákfuratokról és ezzel egyidejűleg csökkenti a túlmelegedés veszélyét.

    Felhasználás:

    Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

    Szabvány:

    DIN 7483 G

    Tartalma:

    A 795150 cikkszámból összeállítva.

    Tartalma:

    795150 sz. fúró: 1-1 darab 15; 20; 25; 30; 35 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz