MARTOR BLADE 360°-TURNING BLADE 795 , 10 tárban

Cikkszám: 795.50
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 795.50
EAN / GTIN 4002632921476
Gyártó száma 795.50
L-szám L60170 426

Leírás

Leírás:

A 360°-os forgatható penge NR. A MARTOR 795 egy kiváló minőségű acél penge, amelyet kifejezetten sorjátlanításhoz terveztek. 24 mm hosszú, 2,6 mm széles és 2,60 mm vastag.

A 360°-os forgatható penge NR. a 795 a 795,50 rendelési számon kapható a magazinban 10 darabig. elérhető.
A penge jellemzői:
1 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú sorjázó penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Nem
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 1.
  • Vágóélek: 1-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz