Asztalosvéső fa nyéllel 4 mm

Cikkszám: 794800 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél szélesség 4 mm
Teljes hossz 210 mm
Nyél anyaga Fa
Termék fajtája Asztalosvéső, lapos

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794800 4
EAN / GTIN 4250098600033
Gyártó száma 1000.4

Leírás

Kivitel:

Hosszú alak széles éllel; kovácsolt; fényesre köszörült. Minden véső keménysége és éltartóssága bevizsgálva.

Alapanyag:

Speciális acél, legjobb minőség.
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
    Vágóél szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz