Dugattyúgyűrű fogó

Cikkszám: 794-2
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 794-2
EAN / GTIN 4000896031641
Gyártó száma 794-2
L-szám L60140 1683

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulccsal
  • Fokozatmentes beállítás
  • Nagy szilárdságú rugószalag acél
  • A biztonsági rugó megakadályozza a nem kívánt ugrást
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 90–175 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,33 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz