Gyalu átfordítható késsel, Kés szélessége: 48mm

Cikkszám: 793750 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kés szélessége (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kés szélessége 48 mm
Termék fajtája Gyalu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 793750 48
EAN / GTIN 7612101082545
Gyártó száma 310EVO

Leírás

Kivitel:

Fém gyalutest nagy szilárdságú műanyag markolatokkal. Vetemedésmentes gyalutalp, mivel külön fém lamellákból áll. Gyors késcsere az átfordítható késeknek, és a markolatban lévő tartalék késtárnak köszönhetően. Gyalu,inkluzív 4 tartalék késsel.

Előny:

  • 3in1 gyalu, mivel mind simító, mind nagyoló gyaluként használható,
  • nem szükséges a gyalukés élezése és fenése,
  • a befogó fokozatmentesen beállítható,
  • kopásmentes fém gyalutalp.