Leírás:
A rozsdamentes acélhoz készült PRÉMIUM vágótárcsa garantálja az összes munkadarab biztonságos szétválasztását álló gépeken – az átmérőtől függetlenül. Ez a termék rozsdamentes acél minőségek széles választékának megmunkálására készült, és tökéletes a nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok elmozdulásához és metszéséhez. A termék garantálja a legmagasabb élettartamot és az egyedülálló élvágást, ami nem utolsó sorban a speciális tirolit préselési folyamatunknak és a vágótárcsa durva oldalfelületeinek köszönhető. Ez csökkenti az oldal súrlódását, és kiküszöböli a munkadarab indítási színét. A termék nagy kémiai tisztasága megakadályozza a korróziót, így a vágótárcsa tökéletes partner a rozsdamentes acél megmunkálásához.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41F Straight vágótárcsa, Tissue v..
- Gabonaméret: 24.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A24P-BFP INOX
- Méret (Mé x Mé x Ma): 500 x 5,5 x 25,4 mm
- Átmérő: 500 mm
- Vastagság: 5,5 mm
- Furat: 25,4 mm
- Szerszám: Telepített vágógépek
Előny:
- Különösen durva oldalfelületek a speciális préselési eljárásnak köszönhetően - így alacsony oldalsúrlódás és nem elhasználódás a munkadarabon
- A termék a legmagasabb vágási hatékonyságot és élettartamot kínálja
- A termék kémiai tisztasága megakadályozza a korrózió kialakulását, és így a legjobb eredményt eredményezi a rozsdamentes acélon
Felhasználás:
- Különböző rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Nagy keresztmetszetű, szilárd anyagú és profilú munkadarabok vágásához
- Tökéletes választás a betét-hez álló forgácsoló gépeken menet- és vágásvágás közben
Ajánlás:
- Max. Figyelje meg a megengedett perifériás sebességet (80 m/s vagy 100 m/s)
Különlegességek:
- Alkalmas nagy keresztmetszetű munkadarabokhoz
- Nagy vágási hatékonyság és tartósság
- A legnagyobb kémiai tisztaság