Női festőnadrág sztreccsbetétekkel D24

Cikkszám: 791010001099D24
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
    Festék weiß / schwarz
    Konfekcióméret DE 24
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 791010001099D24
    EAN / GTIN 7330509625453
    Gyártó száma 791010001099D24

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% pamut, twill, 240gm²

    Zsebek
    Lábzseb speciálisan a gittmérő és ecset számára kialakított zseb, Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, tollzseb és készseb
    Belső telefonzseb
    Szögzseb - elöl
    Hátsó zsebek
    Belső zsebek
    Külső térdvédő zseb

    Kivitel
    Feszítő funkció az alján

    Funkcionalitás
    Előrehajló térdek, Női szabás
    Stretch panel az ágyékban, a háton, a térdnél és a vádlinál

    Fontos részletek
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban, gumírozott derékrészen
    Metálgomb

    Világítás
    CORDURA® erősítés a körömzsebeken, a vonalzó zsebeken és a térdnél

    Leírás:

    • Modern és kényelmes, nőkre szabott festőnadrág, szerszámzsebekkel, külső térdzsebekkel és a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében a lábszár, a térd, az ülés és a vádli területén található stretch zónákkal
    • A szövet kiváló nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik a magas pamuttartalomnak köszönhetően
    • A nadrág számos funkcionális zsebbel és egy speciálisan kialakított, megerősített festőszerszámzseb
    • A festőszerszámzseb, a szögzsebek és a hátsó zsebek CORDURA® anyaggal, a térdek pedig a fokozott kényelem érdekében sztreccs CORDURA® anyaggal vannak megerősítve

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz