Női festőnadrág sztreccsbetétekkel C38

Cikkszám: 791010001099C38
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
Nem Női
Festék weiß / schwarz
Konfekcióméret DE 38
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 791010001099C38
EAN / GTIN 7330509625347
Gyártó száma 791010001099C38

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 240gm²

Zsebek
Lábzseb speciálisan a gittmérő és ecset számára kialakított zseb, Lábzsebek bújtatóval, cipzárral, tollzseb és készseb
Belső telefonzseb
Szögzseb - elöl
Hátsó zsebek
Belső zsebek
Külső térdvédő zseb

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, Női szabás
Stretch panel az ágyékban, a háton, a térdnél és a vádlinál

Fontos részletek
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, gumírozott derékrészen
Metálgomb

Világítás
CORDURA® erősítés a körömzsebeken, a vonalzó zsebeken és a térdnél

Leírás:

  • Modern és kényelmes, nőkre szabott festőnadrág, szerszámzsebekkel, külső térdzsebekkel és a nagyobb rugalmasság és kényelem érdekében a lábszár, a térd, az ülés és a vádli területén található stretch zónákkal
  • A szövet kiváló nedvszívó tulajdonságokkal rendelkezik a magas pamuttartalomnak köszönhetően
  • A nadrág számos funkcionális zsebbel és egy speciálisan kialakított, megerősített festőszerszámzseb
  • A festőszerszámzseb, a szögzsebek és a hátsó zsebek CORDURA® anyaggal, a térdek pedig a fokozott kényelem érdekében sztreccs CORDURA® anyaggal vannak megerősítve

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz