Reszelőlap az 10905 és 10923 sz. termékhez 10906-10916 sz.

Cikkszám: 79060013
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Műhelyreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79060013
EAN / GTIN 4018754050123
Gyártó száma 79060013
L-szám L60010 4534

Leírás

Leírás:

Fino, sugárzott

Jellemző:

  • Fogak hüvelykenként: 9
  • Kivitel: durva, spirális fogazás
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • No.: 10916
  • Súly: 252 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz