Nyomatékmérő ∙ elektronikus ∙ 100- 1000 Nm

Cikkszám: 7902E
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
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 7902E
    EAN / GTIN 4000896150229
    Gyártó száma 7902E
    L-szám L60140 1328

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A nyomatékkulcsok egyszerű és gyors ellenőrzése
    • Egyszerű, ösztönös kezelés
    • Hatalmas kijelző 17 mm-es számjegyekkel
    • Közlekedési lámpa funkció a mért érték ÉS a hangjelzés kiértékeléséhez
    • Kalibrált mérési tartomány a forgás irányában jobbra
    • Rögzített külső hatlapú aljzat ∙ SW 27 mm
    • Kapcsolható nyomatékkijelző Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
    • A kívánt egységek kiválasztása konfigurálható
    • Rögzítőanyag (nem tartozék): ISO 4762 – M10 – 12,9 foglalatfejű csavar
    • Bruttó tömeg műanyag tokkal és tartozékokkal együtt kb. 5,0 kg.
    • Legfeljebb 15 különböző célérték és a megfelelő megengedett Karosszéria szintezőrés egyszerű bevitele a ± 1% és ± 15% közötti tartományban
    • Pontosság ± 1% (maximális megjelenítési eltérés)
    • Digitális kijelző ∙ 3 mérési módszer
      • Automatikus csatolás pont érzékelés (első csúcs ∙ kattintás)
      • Csúcsmérés (végső csúcs ∙ tárcsa)
      • Folyamatos mérés/kijelzési érték (nyomvonal)
    • A mérési eredmény 3-szeres jelzése :
      • Számkijelzés 17 mm-es beKarosszéria szintezőméretben
      • Közlekedési lámpa funkció a nyomatékérték értékeléséhez (sárga = túl alacsony ∙ zöld = OK ∙ piros = túl magas)
      • Hangjelzés
    • Robusztus alumínium ház műhelyben való használatra, porfestett felület
    • Nagy,nagy kontrasztú, könnyen leolvasható , háttérvilágítású LCD-kijelző
    • Önálló működés elektromos bankon keresztül (5 V ∙ 1 A) lehetséges
    • Maximális energiafogyasztás: 0,5 Wh ∙ energiahatékonysági szint 6
    • Gyorsteszt funkció automatikus visszaállítással, célérték és Karosszéria szintezőréshatár megadása nélkül, értékelés nélkül
    • Kompatibilis a HAZET nyomatékvizsgáló 7901E-D tesztszoftverrel , micro USB-aljzattal a tápellátáshoz és az adatátvitelhez
    • Védelmi osztály IP 40, kijelző és membrán billentyűzet fröccsenésálló
    • 10 választható menünyelv: Német ∙ Angol ∙ francia ∙ Spanyol ∙ Olasz ∙ Dán ∙ Finn ∙ Svéd ∙ Norvég ∙ Portugál
    • A következőkkel szállítjuk:
      • USB tápegység 90–264 V AC 47–63 Hz kimeneti feszültség: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2,0 A aljzat, hálózati adapter EU ∙ UK ∙ USA ∙ OFF
      • Kábel (2 m) USB 2,0 A apa - USB 2,0 Micro B apa
      • Kalibrációs bizonylat és rövid útmutató (részletes használati útmutató online letöltéshez)
      • Stabil rögzítés munkapadra
    • Hajtás: Külső hatszög 27 mm
    • Méretek / hosszúság: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm
    • Nettó tömeg (kg): 3,3 kg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz