Mobil egység - GIMS 75 2H

Cikkszám: 79021600403
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79021600403
EAN / GTIN 4014586878614
Gyártó száma 79021600403
L-szám L00010 3118

Leírás

Leírás:

  • Mobil egység
  • GIMS 75 2H
  • Mobil egység a hatékony őrlési munkákhoz ″a helyszínen″, a talajon

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 2,6 - 3,1 kW
  • Feszültség 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Üresjárati fordulatszám 1 500 / 3 000 1/min
  • Szalagméret 75 x 2 000 mm
  • Tömeg 103 kg

Előny:

  • Kényelmes munkavégzés a függőleges munkapozíciónak köszönhetően
  • A hegesztési varratok rendkívül hatékony csiszolása és csiszolása a padlón
  • Acélalkatrészek túlcsiszolása és vízkőmentesítés
  • Optimális sebességek fém és rozsdamentes acél megmunkálásához 1 500/ 3 000 /perc
  • A vonórúd pozíciója fokozatmentesen állítható
  • Kis faltávolság
  • Mélységmegálló

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz