Hengeres köszörű modul - GRIT GIC

Cikkszám: 79021200443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 79021200443
EAN / GTIN 4014586867656
Gyártó száma 79021200443
L-szám L00010 3087

Leírás

Leírás:

  • Hengeres köszörűmodul
  • GRIT GIC
  • hengeres köszörűmodul ipari hengeres köszörüléshez sorozatgyártásban

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 0,18 kW
  • feszültség 3 x 400/440V 50/60Hz
  • csövek Ø 10 - 130 mm-ig
  • szalagméretek 75/150 x 2 000 mm
  • előtolás 0 - 2 m/min
  • súly 65 kg

Előny:

  • Legfeljebb 6 m hosszúságú csövek ipari hengeres köszörüléséhez opcionális csővezetővel
  • Rugalmas 10 és 130 mm közötti csőátmérők megmunkálásához
  • Hűvös felület és a csiszolószalagok hosszú élettartama a nedves csiszolásnak köszönhetően a GXW hűtő kenőmodullal együtt
  • Kombinálható GI 75 (2H) és GI 150 (2H) szalagcsiszolókkal
  • Gyorsrögzítő az egyszerű, szerszám nélküli átálláshoz
  • Fokozatmentesen állítható előtolási sebesség 0 és 2 m/perc között

Tartalom:

  • 1 vezetősín nejlon
  • 1 vezetősín sárgaréz
  • 1 CEE dugó (16 A)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz