Precíziós elektronikai oldalvágók pl. műanyag kábelcsatlakozók többkomponensű köpenyekkel történő felnyitásához, polírozott 125 mm

Cikkszám: 79 02 125 S1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 79 02 125 S1
    EAN / GTIN 4003773071808
    Gyártó száma 79 02 125 S1
    L-szám Z7E719 125.S1

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
    • nagyon precízen csiszolt, éles vágóélek, nagyon kis fazettákkal az érzékeny elektronikus alkatrészek pontos vágásához
    • szintén homloklap nélkül a süllyesztett vágáshoz
    • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
    • kb. 20 %-kal kisebb súlyú, mint a hagyományos elektronikus fogók
    • csavarozott csatlakozás, különösen gondosan megmunkált illesztési felületekkel az egyenletes, kis súrlódású mozgás érdekében a teljes nyitási tartományban
    • simán futó dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz
    • ergonomikusan optimalizált többkomponensű hüvelyek
    • kerek fej
    • minden él lekerekített a fejnél - csökkenti a szigetelés sérülésének kockázatát a kábelkötegek javításakor

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 1,3 mm
    • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 0,7 mm
    • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1,7 mm
    • Pofa hossza (B): 10mm
    • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 6,5 mm
    • Fej szélessége (A): 11mm
    • Barnított
    • többkomponensű bevonattal
    • Polírozott
    • Vágóél nagyon kis ferdeséggel

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz