Keményfém kalapácsfúró SDS-max „8X” 12X340 mm

Cikkszám: 789206 12X340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Max

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    12 mm
    Teljes hossz 340 mm
    Spirálhossz 200 mm
    Szerszámanyag HM
    Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
    Szár SDS Max
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 789206 12X340
    EAN / GTIN 4059952532752
    Gyártó száma 2608900201

    Leírás

    Kivitel:

    Új generációs EXPERT SDS-max „8X” hegesztett 4 élű tömör keményfém fejjel. Nagy fúrásteljesítményhez kialakított élek, hosszú élettartam és csekély kopás. Nem akad el a vasalt betonban.
    Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.

    Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm ⌀-től.

    Felhasználás:

    Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

    Figyelem:

    SDS-max-7 generációs fúró (keményfém beültetett vágóélekkel, forrasztott) 35×520 – 52×520 méretekben a 789204 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz