Kivitel:
Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy:
Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.
PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez.
PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.
Felhasználás:
Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek nyílásokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.
Tartalma:
Kalapácsfúró
789050 sz.: 1-1 db
méret: 5; 6, teljes hossz 115 mm;
méret: 6; 8; 8; 10, teljes hossz 165 mm;
méret: 12, teljes hossz 160 mm