Keményfém kalapácsfúró készlet 7

Cikkszám: 789021 7
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúrók száma Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832

Leírás

Kivitel:

  • 2 élű. Az MS2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.

PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Tartalma:

Kalapácsfúró 789000 sz.: 1-1 db méret: 5; 6, hossz 110 mm; méret: 5,5; 6; 7; 8; 10, hossz 160 mm.