Keményfém SDS-plus kalapácsfúró 20X200 mm

Cikkszám: 789010 20X200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    20 mm
    Teljes hossz 200 mm
    Spirálhossz 150 mm
    Szerszámanyag HM
    Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
    Szár SDS Plus
    Vágóélek száma Z 2
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 789010 20X200
    EAN / GTIN 4062406271404
    Gyártó száma 789010 20X200

    Leírás

    Kivitel:

    A markáns és agresszív központosító csúcs lehetővé teszi az aktív központosítást és optimális megvezetést a fúrási folyamat alatt. Innovatív tervezésű fej rövid, egyenes bekezdésekkel a jóval gyorsabb fúrás érdekében lényegesen nagyobb stabilitás mellett, erősített betonban is. Optimalizált vibrációjú spirálforma megerősített maggal. A mag átmérő és a fúró csavarvonal-emelkedése pontosan egymáshoz illeszkedik és ezáltal hatékony erőátvitelt biztosít a fúrókalapácsról a keményfém hegyre.

    Előny:

    • A rövid bekezdő csavarvonal és a konkáv kialakítású homlokfelületek (lapát hatás) biztosítják a furatpor gyors elvezetését.
    • Kopásnyomok: annak értékeléséhez, hogy a szerszám még alkalmas-e tiplifuratok fúrásához.
    • További, speciális kialakítású mag-vágóélek: hatékonyan összezúzzák a betont.

    Felhasználás:

    Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához − maximális fúrási kényelemmel.

    Figyelem:

    Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerüléséhez).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz