Keményfém kalapácsfúró „5“ SDS-plus 16X265 mm

Cikkszám: 789005 16X265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ × teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás
  • Szár: SDS Plus

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

16 mm
Teljes hossz 265 mm
Spirálhossz 200 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
Szár SDS Plus
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 789005 16X265
EAN / GTIN 3165140483414
Gyártó száma 2608585607

Leírás

Kivitel:

Aktív központosító csúcs aktív vágáshoz betonban. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott HM hegy vasalt beton esetén is hosszú élettartamot garantál.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz