{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 8 mm | |
Teljes hossz | 260 mm | |
Spirálhossz | 200 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | SDS Plus | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 789000 8X260 | |
EAN / GTIN | 4002395320141 | |
Gyártó száma | 4932353821 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró 8X260 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható
11,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Teljes hossz | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Szár | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Spirálhossz | 200 mm | 200 mm | 210 mm |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | Ütvefúrás | Ütvefúrás |
Termék fajtája | Kőzetfúró | Kőzetfúró | Kőzetfúró |