Női nagy láthatóságú téli munkanadrág D24

Cikkszám: 788519775389D24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék orange / marineblau
    Konfekcióméret DE 24
    Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 788519775389D24
    EAN / GTIN 7330509540992
    Gyártó száma 788519775389D24

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zsebek
    Háti zseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb fújtatóval és patenttal
    Oldalsó zsebek gyapjúbéléssel
    Belső zseb patenttal
    Külső térdvédő zseb

    Elérhetőségek
    Oldalsó kalapácshurok
    Eltávolítható azonosító zseb
    Hurok, az egyik D-gyűrűvel
    Elasztikus levehető merevítők
    Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
    Elasztikus derékrészen, hátul meghosszabbított derékpánt

    Bélés
    Vattabélés

    Funkcionalitás
    Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
    Női szabás

    Kivitel
    Lábvég cipzárral

    Világítás
    CORDURA®-erősítés a térdeken

    Reflex
    Reflektív szalagok a lábak körül

    Leírás:

    • Takaró bélésű téli nadrág tartós szél- és vízálló anyagból, szalagozott varrásokkal
    • A ruhadarab tépőzáras nyitású hófogóval és levehető merevítőkkel rendelkezik
    • Az optimális biztonság és időjárás elleni védelem érdekében a nadrág nagy láthatóságot, eső és hideg elleni védelmet tanúsított
    • Az EN ISO 20471 2. osztály, EN ISO 20471 3. osztály szerint a 4872-vel együtt tanúsított
    • EN 342 és EN 343

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz