Női nagy láthatóságú téli munkanadrág C50

Cikkszám: 788519773399C50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Konfekcióméret DE 50
Szabvány/rendelet EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 788519773399C50
EAN / GTIN 7330509551226
Gyártó száma 788519773399C50

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Háti zseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Oldalsó zsebek gyapjúbéléssel
Belső zseb patenttal
Külső térdvédő zseb

Elérhetőségek
Oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Elasztikus levehető merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Elasztikus derékrészen, hátul meghosszabbított derékpánt

Bélés
Vattabélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Női szabás

Kivitel
Lábvég cipzárral

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken

Reflex
Reflektív szalagok a lábak körül

Leírás:

  • Takaró bélésű téli nadrág tartós szél- és vízálló anyagból, szalagozott varrásokkal
  • A ruhadarab tépőzáras nyitású hófogóval és levehető merevítőkkel rendelkezik
  • Az optimális biztonság és időjárás elleni védelem érdekében a nadrág nagy láthatóságot, eső és hideg elleni védelmet tanúsított
  • Az EN ISO 20471 2. osztály, EN ISO 20471 3. osztály szerint a 4872-vel együtt tanúsított
  • EN 342 és EN 343

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz