Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Zsebek
Háti zseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Oldalsó zsebek gyapjúbéléssel
Belső zseb patenttal
Külső térdvédő zseb
Elérhetőségek
Oldalsó kalapácshurok
Eltávolítható azonosító zseb
Hurok, az egyik D-gyűrűvel
Elasztikus levehető merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Elasztikus derékrészen, hátul meghosszabbított derékpánt
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Női szabás
Kivitel
Lábvég cipzárral
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken
Reflex
Reflektív szalagok a lábak körül
Leírás:
- Takaró bélésű téli nadrág tartós szél- és vízálló anyagból, szalagozott varrásokkal
- A ruhadarab tépőzáras nyitású hófogóval és levehető merevítőkkel rendelkezik
- Az optimális biztonság és időjárás elleni védelem érdekében a nadrág nagy láthatóságot, eső és hideg elleni védelmet tanúsított
- Az EN ISO 20471 2. osztály, EN ISO 20471 3. osztály szerint a 4872-vel együtt tanúsított
- EN 342 és EN 343
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472