Központfúró 120 mm

Cikkszám: 788070 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szár: Hengeres szár
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Ütvefúrás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 120 mm
    Szár Hengeres szár
    Szár ⌀ 7,4 mm
    Használat ütéssel / ütés nélkül Ütvefúrás
    Termék fajtája Központfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 788070 120
    EAN / GTIN 4002395357291
    Gyártó száma 4932399125

    Leírás

    Kivitel:

    Keményfém fúró falazathoz, stb., a 788022 sz. speciális adapterhez.
    Fúró kerek szárral.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz