Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül 57 mm

Cikkszám: 788041 57
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúró ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szerszámanyag: HM

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
    Szerszámanyag HM
    Vágóélek száma Z 3
    Maximális vágási mélység 60 mm
    Felhasználás Kapcsoló-, gipszkarton- és elosztó doboz, süllyesztett lámpák
    Termék fajtája Lyukfűrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 788041 57
    EAN / GTIN 4058546228729
    Gyártó száma 4932464927

    Leírás

    Kivitel:

    Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterek a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

    Felhasználás:

    Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm² keménység feletti kemény tégla.

    Figyelem:

    Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz