Keményfém univerzális fúró hosszú, ⌀: 10mm

Cikkszám: 787045 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szár: Hengeres szár

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

10 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szár Hengeres szár
Munkahossz 300 mm
Teljes hossz 400 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787045 10
EAN / GTIN 9002741045952
Gyártó száma 0073001000100

Leírás

Kivitel:

Minden oldalon gyémántköszörülésű keményfém lapka rendkívül éles, nagyon kemény élekkel. Szabadalmaztatott 4-szeres lépcsős profil a gyors forgácselvezetés érdekében.

Felhasználás:

Pontos fúrás csempékben, falazatban és betonban, fémben, fában és műanyagokban.

Figyelem:

Figyelem − csak normál fúrásra (ütés nélkül) használja!

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Keményfém univerzális fúró hosszú, ⌀: 10mm

Keményfém univerzális fúró hosszú, ⌀: 10mm

érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
543 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szerszámanyag HM HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás Nincs ütvefúrás
Termék fajtája Univerzális fúró Univerzális fúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz