Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3), ⌀: 6mm

Cikkszám: 787001 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Bit hatszög szár: E 6,3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

6 mm
Szerszámanyag HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár E 6,3
Munkahossz 50 mm
Teljes hossz 100 mm
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 787001 6
EAN / GTIN 4058546287245
Gyártó száma 4932471096

Leírás

Kivitel:

Keményfém lapka élesre köszörült élekkel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés következtében pontos bekezdő fúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár.

Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:
  • Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.
  • Csempe, kerámia, márvány, üveg.
  • Betonvas betonban.

Figyelem:

  • Figyelem: Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!
  • Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3), ⌀: 6mm

Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3), ⌀: 6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
5,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 623 darabszám azonnal szállítható
3,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szerszámanyag HM HM
Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás Nincs ütvefúrás
Termék fajtája Univerzális fúró Univerzális fúró

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz