KABELEX 1511 bontóhüvely a 1501-es számú készülékhez

Cikkszám: 78600001
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
Termék fajtája Kiszerelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78600001
EAN / GTIN 4018754049486
Gyártó száma 78600001
L-szám L60010 1363

Leírás

Jellemző:

  • Átmérő az érintkezési mérethez: 1,5 mm
  • Belső átmérő: 2,9 mm
  • Hossz [mm]: 30 mm
  • No.: 1511 für Nr. 1501
  • Külső átmérő: 3,3 mm
  • Súly: 1 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz