{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 5,5 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Szabvány | DIN 8039; ISO 5468 | |
Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás | |
Szár | Hengeres szár | |
Munkahossz | 50 mm | |
Teljes hossz | 85 mm | |
Szár ⌀ | 5,5 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Termék fajtája | Kőzetfúró |
Cikkszám | 786000 5,5 | |
Gyártó száma | 4932363635 |