Téli Munkavédelmi bakancs DESPERADO ESD S3, méret 40

Cikkszám: 782071-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat DESPERADO
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 40
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 782071-40
    EAN / GTIN 4030839240281
    Gyártó száma 782071-40
    L-szám L00790 3218

    Leírás

    Leírás:

    • Viaszos marhabőr vintage stílusban
    • Meleg bélés
    • Párnázott nyelv
    • Teljes hosszúságú meleg gyapjú ESD talpbetét
    • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
    • Gumi/PU járótalp L10 PIRATE
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 CI/SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz