Refraktométer 4 mérőskálával

Cikkszám: 780B
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
Termék fajtája Refraktométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 780B
EAN / GTIN 3148519411515
Gyártó száma 780B
L-szám L60130 6667

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Négy mérőskála: Adblue, hűtőfolyadék, akkumulátorsav, szélvédőmosó folyadék
  • Euro 6-os dízelmotorokhoz alkalmas
  • A használt Adblue karbamidkoncentrációjának mérése
  • Pontos, megbízható és precíz információ
  • Méretek
  • L x Sz x H /: 700 x 235 x 70 mm.

Jellemző:

  • H [mm]: 70
  • W [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz