Elektronikus Super Knips® többkomponensű markolattal, polírozott 125 mm

Cikkszám: 78 41 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 78 41 125
EAN / GTIN 4003773040767
Gyártó száma 78 41 125
L-szám L70010 340

Leírás

Leírás:

  • Precíziós fogó a legfinomabb vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában
  • csiszolt, nagyon éles vágóélek, fazetta nélkül
  • A precízen formázott hegyek a szomszédos huzalokat is elvágják Ø 0,2 mm-től kezdve
  • Nyíróvágás szabályozott mikro vágóél-eltolással a hosszú élettartam és a legvékonyabb huzalok ultrapontos vágása érdekében
  • Rozsdamentes acél szegecseléssel
  • rendkívül könnyű járás az alacsony fáradtságú munkához
  • nyitórugóval és nyitási korlátozóval
  • huzalszorítóval - a huzalszakaszok nem ugranak el ellenőrizetlenül
  • keskeny fejjel
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 60 HRC
  • Speciális szerszámacél, barnított.

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 0,2 - 1mm
  • Pofa hossza (B): 9mm
  • Pofa vastagsága (a csatlakozásnál) (D): 7,5 mm
  • Fej szélessége (A): 12,5 mm
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal
  • Vágóél ferdeség nélkül

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz