Keresztvágó kulcs 17 - 19 - 21 mm, 1/2″

Cikkszám: 77A.TO2
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77A.TO2
EAN / GTIN 3148511214510
Gyártó száma 77A.TO2
L-szám L60130 8042

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: alkalmas személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik kerékanyáinak lazítására
  • ha a kulcs négyszöggel van ellátva, akkor cserélhető.

Jellemző:

  • d [mm]: 17 - 19 - 21
  • L [mm]: 400
  • négyzet [″]: 1/2
  • [kg]: 1,750

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz