Phillips kulcs 24 - 27 - 33 mm, 3/4″

Cikkszám: 77A.PL2
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77A.PL2
EAN / GTIN 3148511214343
Gyártó száma 77A.PL2
L-szám L60130 11271

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: alkalmas személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik kerékanyáinak lazítására
  • ha a kulcs négyszöggel van ellátva, akkor cserélhető.

Jellemző:

  • d [mm]: 24 - 27 - 33
  • L [mm]: 700
  • Négyzet [″]: 3/4
  • [kg]: 4.580

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz