Phillips csavarkulcs 24 - 27 - 30 - 32 mm

Cikkszám: 77A.PL1
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77A.PL1
EAN / GTIN 3148511214312
Gyártó száma 77A.PL1
L-szám L60130 7767

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: alkalmas személygépkocsik, haszongépjárművek és tehergépkocsik kerékanyáinak lazítására
  • ha a kulcs négyszöggel van ellátva, akkor cserélhető.

Jellemző:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • négyzet [″]: -
  • [kg]: 4.650

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz