LED-es zseblámpa, biros alakú, 3 AAA elemmel ellátott szett

Cikkszám: 779.PENPB
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
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 779.PENPB
EAN / GTIN 3148519062915
Gyártó száma 779.PENPB
L-szám L60130 10549

Leírás

Leírás:

  • Lámpa széleskörű és erőteljes megvilágításhoz 6 LED-del
  • 36 lumen
  • 100 lux 1 méteren
  • Folyamatos üzemidő 8 óra
  • Robbanásbiztos IP54 szerint
  • Csapocs. a lámpa táskára vagy más hordozóra való felakasztásához
  • Integrált mágnes a lámpa rögzítéséhez
  • Kiegészítő mágnes tépőzáras rögzítéssel
  • Működik a mellékelt 3 AAA-ás... elemek

Jellemző:

  • W [mm]: 16
  • L [mm]: 156
  • [g]: 65

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz