LED reflektor 2500 LUMEN

Cikkszám: 779.2500RPB
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
    Termék fajtája Zseblámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 779.2500RPB
    EAN / GTIN 3662424158957
    Gyártó száma 779.2500RPB

    Leírás

    Leírás:

    • Egyedi robusztus kialakítás
    • Különlegesen tartós konstrukció, amely ellenáll a nagyobb eséseknek is
    • Tölthető
    • USB powerbank
    • mely lehetővé teszi, hogy a kisebb eszközöket a lámpa akkumulátoráról töltse
    • Mozgásérzékelő a kéz nélküli működéshez és az akkumulátor kíméléséhez

    Jellemző:

    • 8,4 voltos
    • Li-ion akkumulátor
    • 5 voltos power bank
    • 2.500 lumen
    • IP67
    • IK07
    • 1400g
    • Tárolási feltétel -10°C - 40°C
    • Töltési és használati feltétel: 0°C - 40°C

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz