Munkalámpa , fénycső , 24 V DC , 11 W

Cikkszám: 777B.24F
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
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 777B.24F
    EAN / GTIN 3662424037559
    Gyártó száma 777B.24F
    L-szám L60130 7854

    Leírás

    Leírás:

    • Hosszú élettartam, fényerő
    • alacsony energiafogyasztás
    • 11 W fénycső
    • nem melegszik
    • Védelmi osztály: IP55
    • Káprázás elleni védelem
    • 470 lux à 0,5 m
    • 320 lumen
    • Gumikábel H05 RN-F: jó ellenállás a szénhidrogénekkel szemben
    • Feszültség: 24 V

    Jellemző:

    • Súly grammban: 450

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz