Letörhető pengéjű kés 18mm L.168mm

Cikkszám: 77621004
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
    Termék fajtája Kutterkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 77621004
    EAN / GTIN 4018754229956
    Gyártó száma 77621004
    L-szám L60010 5519

    Leírás

    Leírás:

    • Három 18 mm-es törőpengével (egy penge felszerelve, két penge a magazinban)
    • Tolólap zárral ellátott csúszka
    • Automatikus penge újratöltés
    • Ergonomikus kialakítás szintetikus gumi betéttel
    • Rozsdamentes acél pengevezetővel és lógó lyukkal
    • Alkalmas karton, gumi, bőr, fa stb. vágására
    • A test öntött cinkkel készült

    Jellemző:

    • Hossz [mm]: 168 mm
    • Súly: 249 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz