Letörhető pengéjű kés 9mm L.145mm

Cikkszám: 77621003
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kutterkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77621003
EAN / GTIN 4018754229949
Gyártó száma 77621003
L-szám L60010 5517

Leírás

Leírás:

  • Három 9 mm-es törőpengével (egy penge felszerelve, két penge a magazinban)
  • Tolólap zárral ellátott csúszka
  • Pengés kalapáccsal és védősapkával
  • Alkalmas karton, gumi, bőr, fa stb. vágására
  • Rozsdamentes acél pengevezetővel
  • A test öntött cinkkel készült

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 145 mm
  • Súly: 60 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz