Sínrögzítő eszköz

Cikkszám: 77563
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77563
EAN / GTIN 4031405775633
Gyártó száma 077563
L-szám L90110 216
Gyártó MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • Hozzáférési létrához
  • Rozsdamentes acélból készült V4A
  • A felső sínhez csavarozható

Jellemző:

  • Szélesség: 30 mm
  • Hossz: 215 mm
  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz