Fali konzolos, állítható, egyszárnyú létra

Cikkszám: 77558
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77558
EAN / GTIN 4031405775589
Gyártó száma 077558

Leírás

Leírás:

  • Állítható 115 - 173 mm
  • Furatköz 219-304 mm között
  • Furatátmérő: 16 mm
  • Nagyobb beállítási tartományok kérésre

Jellemző:

  • Anyaga: Rozsdamentes acél V4A
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Állítási tartomány: 58 mm
  • Max. Faltávolság: 173 mm
  • Min. faltávolság: 115 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz