Fenőkő gyalukhoz, műgyanta kötésű 12x32 mm C280J5V18 HM/HSS

Cikkszám: 775476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Fenőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 775476
    EAN / GTIN 9003177754760
    Gyártó száma 775476

    Leírás

    Leírás:

    A legmagasabb gyalulási minőség elérése érdekében a µ termékcsaládba tartozó gyalulófejek illesztő kövekkel vannak kiegyenlítve. A tirolit termékek optimális lehúzási hatást érnek el. Lehetővé teszik a HSS és a karbid gyalulókések kiegyenlítését.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 9030 kerek reszelő
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: C 280 J5 V18
    • Méret (D x L): 12 x 32 mm
    • Átmérő: 12 mm
    • Vastagság: 32 mm
    • Gabonaméret: 280.
    • Anyagalkalmasság: HSS, karbid

    Előny:

    • Hűvös csiszolás.
    • Jó profilalkotás

    Felhasználás:

    • Keményfém és HSS gyalulófejek kiegyenlítéséhez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz