Leírás:
· Ex-Protected for Zone 1 · minősítések: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e IB IIC T4, II 2D Ex e IBD 21 T98°C · Erőteljes, rendkívül tartós 2 Wattos LED · Rugged, elektromosan nem vezető, Korrózióálló ház ABS/polikarbonát · nagy ütésállóság és csökkentett vakítás a gumírozott lámpafejnek köszönhetően · az eLED elektronikának köszönhetően folyamatosan fényes fénysugár az alkáli elemek élettartamának több mint 80% -a · a fénysugár szélessége megváltoztatható a lámpafej elforgatásával · gumírozott elülső nyomáskapcsoló a folyamatos és azonnali fényhez · Vízálló az IP68 szerint 3-ig M Vízmélység · Hidrogén katalizátor, akkumulátor érintkezők polaritásjelzővel és nyomáskiegyenlítő szeleppel csökkentik a robbanás kockázatát · Könnyen tölthető elemtartó rekesz az elemek gyors cseréjéhez · Fényerő: 77 lumen · fénytartomány: 100 m · égési idő: 5 óra · akkumulátor: 4 AA/LR06 AA/LR06 alkáli elem, 1,5 V (nem tartozék)