Rozsdamentes acélból készült teleszkópos tükör mérete 2.1/4″/57 mm L.178-921 mm

Cikkszám: 77401057
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
Termék fajtája Tükör

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77401057
EAN / GTIN 4018754235858
Gyártó száma 77401057
L-szám L60010 5082

Leírás

Leírás:

  • Törhetetlen rozsdamentes acél tükrök (FOD preventív)
  • A csavaros csatlakozások megszüntetése (FOD preventív)
  • Rozsdamentes acél teleszkópos kar
  • Gömbcsukló (180°-ban elfordítható), önfeszítés
  • A speciális műanyag fogantyú szilárd fogást és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé, vegyszerálló

Jellemző:

  • Tükörméretek mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Magasság mm (h): 17 mm
  • Hossz [mm]: 178-921 mm
  • Súly: 70 g
  • Szélesség mm (b): 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz